Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica s jemným závitom

DIN 935, oceľ 8, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 03450 302

EAN 4038898539209

Cena za zvolené balenie
Korunová matica s jemným závitom

Obj. č. 03450 302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M30 x 2

Výška (h1)

33 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

935

Rozmer cez hrany (e)

50,85 mm

Záber kľúča (m1)

18,2 mm

Stúpanie

2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie