Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica s jemným závitom

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 0345000425

EAN 4048539000425

Cena za zvolené balenie
Korunová matica s jemným závitom

Obj. č. 0345000425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M42 x 3

Výška (h1)

46 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS65

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

DIN

935

Rozmer cez hrany (e)

71,3 mm

Záber kľúča (m1)

25,9 mm

Stúpanie

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie