Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, oceľ 8, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 03450 423
EAN 4038898671725
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M42 x 1,5 |
Výška (h1) | 46 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS65 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 71,3 mm |
Záber kľúča (m1) | 25,9 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |