Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, jemný závit
Obj. č. 0345000644
EAN 4038898741404
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M64 x 4 |
Výška (h1) | 66 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS95 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 104,86 mm |
Záber kľúča (m1) | 51 mm |
Stúpanie | 4 mm |