Kôš na bielizeň
Kôš na bielizeň
KOS NA PRADLO 350MM
Obj. č. 0684902202
EAN 4048539298365
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zavesenie a vyťahovanie za základnej jednotky
Úložný a prenosný kôš v jednom
Materiál: Oceľový drôt, pochrómovaný do vysokého lesku
- Robustný
- Hygienické
- Odolnosť proti korózii
Upozornenie
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 350 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka | 294 mm |
Šírka | 270 mm |
Výška | 450 mm |