Kotevná tyč predávaná na metre pozinkovaná oceľ
Kotv. tyč, veľkoobj. tov., pozin. oceľ s cert. 3.1
KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-5.8-M8X1000
Obj. č. 5916008999
EAN 4049557712482
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1: ETA-19/0542
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo: ETA-13/0037
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757
- Injektážny systém WIT-Nordic, murivo: ETA-16/0757
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce injektážne systémy:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém WIT-Nordic, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón
V suchých vnútorných priestoroch sa môže použiť pozinkovaná oceľ.
Trieda pevnosti | 5,8 |
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 1000 mm |
Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0) | 10 mm |
Schválenie | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Vhodné pre perforovaný rukáv | SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330 |
Materiál | Oceľ |