Kotevný klinec 26°
Pozinkovaná oceľ, kotevný klinec, 26 stupňov
KLINEC-ANC-MG-(A2K)-4,0X50
Obj. č. 048644050
EAN 4024835755955
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Uhlové spoje, trámové pätky, krížové spojky, oceľové plechy a diely lisovanej oceľovej platne, spojky krokva/väznica, krokvové tvarovky, perforované platne, ploché oceľové kotvy, diagonálne vzpery atď.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Ryhovaný |
Počet na palete | 135000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |