Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotevný klinec 26°

Pozinkovaná oceľ, kotevný klinec, 26 stupňov
KLINEC-ANC-MG-(A2K)-4,0X60

Obj. č. 048644060

EAN 4024835755962

Cena za zvolené balenie
Kotevný klinec 26°

Obj. č. 048644060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Uhlové spoje, trámové pätky, krížové spojky, oceľové plechy a diely lisovanej oceľovej platne, spojky krokva/väznica, krokvové tvarovky, perforované platne, ploché oceľové kotvy, diagonálne vzpery atď.

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Ryhovaný

Počet na palete

108000 KS