Kotevný klinec W-NA-K S klincovou hlavou
Kotevný klinec W-NA-K 6
KOTVA-(W-NA-K)-(A2K)-30/35-6X69
Obj. č. 0905361035
EAN 4052703452118
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Menej vŕtania vďaka skrátenej účinnej hĺbke ukotvenia 25 mm
- Jednoduché vkladanie: Stačí jednoducho zatĺcť, nevyžaduje sa uťahovanie
- Nie sú potrebné žiadne špeciálne vŕtačky ani osadzovacie nástroje
- Inštalácia na mieste
- Možné veľmi malé vzdialenosti od kraja a rozstupy
- Elegantný, atraktívny dizajn
- Rozpínacia kotva riadená krútiacim momentom, pri zaťažení sa rozpína
- Viacnásobná kotva v nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania v betóne: Európske technické schválené ETA-11/0339
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (základový materiál: betón C20/25 až C50/60): „Technická správa TR 020 Hodnotenie odolnosti kotviacich prvkov v betóne voči požiaru“ (súčasť ETA-11/0339)
Hmoždinka s klincom ponúka výhody hmoždinky so skrutkou a zároveň sa ľahko inštaluje; hmoždinka s klincom sa jednoducho zasunie do vyvŕtaného otvoru cez pripojenú časť
- Viacnásobná kotva v nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania v betóne: Európske technické schválené ETA-11/0339
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (základový materiál: betón C20/25 až C50/60): „Technická správa TR 020 Hodnotenie odolnosti kotviacich prvkov v betóne voči požiaru“ (súčasť ETA-11/0339)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Napr. ľahké stropné obklady a podhľady, rúry, káblové vedenia, kovové profily, dierované lišty, vešiaky na vodiče, rozperné vešiaky, drevené lišty, drevené laty, hranaté trámy atď.
Na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s triedou pevnosti min. C12/15 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12
Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 69 mm |
Výška upevnenia min./max. (t fix) | 30-35 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 30 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red) | 25 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 40 mm |
Hĺbka otvoru (h 0,red) | 35 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
| Technické údaje | |||
| Priemer kotvy [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Kotvy v betónovom nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania (pre všetky smery zaťaženia) pre c ≥ 100 mm a s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Kotvy v betónovom nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania (pre všetky smery zaťaženia) pre c ≥ 50 mm a s ≥ 100 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Prípustný ohybový moment | Mperm [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (Technická správa TR 020) pre osi a vzdialenosti od okraja sú uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-11/0339 | R30; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Fadm [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotiev sú uvedené v Usmerneniach európskeho technického schválenia (ETAG), príloha C. 2) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty pre zaťažiteľnosť pri vystavení požiaru γM,fi = 1,0 podľa odporúčaní v schválení a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,0. 3) Karbidovolfrámové príklepové vrtáky musia vyhovovať špecifikáciám uvedeným v informačnom letáku inštitútu Deutsches Institut für Bautechnik (Nemecký inštitút stavebného inžinierstva – DIBt) a Asociácie nemeckých výrobcov nástrojov (FWI) v oblasti „charakteristických hodnôt, požiadaviek a testovania vrtákov do muriva s karbidovolfrámovými reznými vložkami, ktoré sa používajú na vŕtanie otvorov na ukotvenie“. Príklepové vrtáky Würth spĺňajú požiadavky uvedené v informačnom letáku. | |||
| Charakteristické hodnoty | |||
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 25 | 30 |
| Menovitý priemer vrtáka 3) | d0 [mm] | 6 | 6 |
| Priemer reznej hrany 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0≥ [mm] | 35 | 40 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
| 3) Karbid volfrámové príklepové vrtáky musia byť v súlade so špecifikáciami uvedenými v informačnom letáku Nemeckého inštitútu Deutsches Institut für Bautechnik (Nemecký inštitút stavebného inžinierstva – DIBt) a Asociácie nemeckých výrobcov nástrojov (FWI) v oblasti „charakteristík, požiadaviek a testovania vrtákov do muriva s karbid volfrámovými reznými vložkami, ktoré sa používajú na vŕtanie otvorov na ukotvenie“. Príklepové vrtáky Würth spĺňajú požiadavky uvedené v informačnom letáku. | |||