Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotevný klinec W-ZN Typ FK - ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotevný klinec W-ZN Typ FK - ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K - 1

Kotevný klinec W-ZN Typ FK

ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K

Obj. č. 090630540

EAN 4038898808237

Cena za zvolené balenie
Kotevný klinec W-ZN Typ FK

Obj. č. 090630540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochá hlava Klinec z galvanizovanej ocele.
  • Odolná voči UV lúčom

  • Plastová hmoždinka vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu – odolná voči hnitiu

  • Tepelne odolná v rozmedzí -40 °C až +150 °C

  • Na zapustenú alebo prečnievajúcu inštaláciu

  • Bez halogénov

  • Rýchla a hospodárna inštalácia

  • Vopred zostavená – nie je potrebné hľadať správny klinec

  • Možno vybrať pomocou skrutkovacej hlavy

  • Jasná integrovaná zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému rozšíreniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť v betóne, plnej tehle, vápenopieskovej tehle, pórobetóne, vertikálne perforovanej tehle, ľahkom betóne, perforovanej vápenopieskovej tehle, omietniku, sadrokartónových doskách


Akékoľvek konzoly na ľahké a stredné zaťaženia v drevárstve, obrábaní kovov, inštalatérskych prácach a elektrických aplikáciách


Pripevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových tunelov a iných komponentov na nezapustenú inštaláciu


Na pretláčaciu inštaláciu

Priemer hmoždinky

5 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

40 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

15 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

25 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

5 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

30 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

5 mm

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z2

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie