Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč brúsneho papiera na suché brúsenie, vozidlo, Arizona® Perfect

Kotúč brúsneho papiera Arizona Perfect
BRUSNY PAPIER ROLKA

Obj. č. 5506247110

EAN 4045989429844

Cena za zvolené balenie
Kotúč brúsneho papiera na suché brúsenie, vozidlo, Arizona® Perfect

Obj. č. 5506247110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie starého laku, výplní, plastov, výrobných základných náterov na nových dieloch a na zmatňovanie laku.
  • Až o 20 % viac odstraňovaného materiálu a o viac ako 90 % dlhšia prevádzková životnosť

  • Krátky čas brúsenia a efektívna práca
Nosný materiálP40-100, papier D
P120-240, papier C
P280-600, papier B
SpojPlnosyntetická živica
NáterP40-180, stearánová povrchová úprava
P220-600, špeciálna povrchová úprava zabraňujúca upchávaniu
Brúsny materiálP40-80, keramické brúsne zrno
P100-600, oxid hliníka
RozptylOtvorený rozptyl
FarbaPiesková žltá
Dostupná zrnitosťP40-600
TvaryKotúče, pásy a rolky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zrná P40 – P120


Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodenia od odlietavajúcich kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.



Zrnitosť P100 – P500


Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.

Forma

Kladka

Šírkaxdĺžka

115 mm x 50 m

Veľkosť mriežky

100

Nosný materiál

Papier s gramážou D

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie