Kotúč brúsneho papiera na suché brúsenie, vozidlo, Arizona® Perfect
Kotúč brúsneho papiera Arizona Perfect
BRUSNY PAPIER ROLKA
Obj. č. 5506247132
EAN 4045989429905
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až o 20 % viac odstraňovaného materiálu a o viac ako 90 % dlhšia prevádzková životnosť
- Krátky čas brúsenia a efektívna práca
| Nosný materiál | P40-100, papier D P120-240, papier C P280-600, papier B |
| Spoj | Plnosyntetická živica |
| Náter | P40-180, stearánová povrchová úprava P220-600, špeciálna povrchová úprava zabraňujúca upchávaniu |
| Brúsny materiál | P40-80, keramické brúsne zrno P100-600, oxid hliníka |
| Rozptyl | Otvorený rozptyl |
| Farba | Piesková žltá |
| Dostupná zrnitosť | P40-600 |
| Tvary | Kotúče, pásy a rolky |
Hárky údajov(X)
Zrná P40 – P120
Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodenia od odlietavajúcich kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.
Zrnitosť P100 – P500
Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.
Forma | Kladka |
Šírkaxdĺžka | 115 mm x 50 m |
Veľkosť mriežky | 320 |
Nosný materiál | C papier |