Kotúč s brúsnym papierom Klingspor PS 22 K
Kotúč s brúsnym papierom PS 22 K Klingspor
Obj. č. 1971010406
EAN 4014855022120
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsny kotúč so suchým zipsom sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a trvanlivosťou. Vysokokvalitný velúr je prilepený na papierovú podložku (E-papier) pomocou syntetickej živice. Aj pri vysokom prítlaku zostáva velúr pevne spojený s brúsnym kotúčom. Bezpečná, sebaistá a spoľahlivá práca je možná aj pri vysokých teplotách obrábania.
Brúsny kotúč je vhodný pre ručné nástroje a vždy zaisťuje homogénny povrch brúseného materiálu. Polootvorený dizajn zabraňuje predčasnému upchávaniu pri obrábaní dreva. Vysoká priľnavosť zrna vytvorená vďaka väzbe syntetickej živice k podkladu je skutočnou výhodou pri obrábaní kovov.
Hárky údajov(X)
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Schéma otvorov | 9 otvorov |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Korund |