Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč s brúsnym papierom Klingspor PS 22 K

Kotúč s brúsnym papierom PS 22 K Klingspor

Obj. č. 1971010458

EAN 4014855028474

Cena za zvolené balenie
Kotúč s brúsnym papierom Klingspor PS 22 K

Obj. č. 1971010458

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružný a odolný univerzálny brúsny materiál na drevo a kov s papierovým podkladom odolným voči roztrhnutiu

Brúsny kotúč so suchým zipsom sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a trvanlivosťou. Vysokokvalitný velúr je prilepený na papierovú podložku (E-papier) pomocou syntetickej živice. Aj pri vysokom prítlaku zostáva velúr pevne spojený s brúsnym kotúčom. Bezpečná, sebaistá a spoľahlivá práca je možná aj pri vysokých teplotách obrábania.


Brúsny kotúč je vhodný pre ručné nástroje a vždy zaisťuje homogénny povrch brúseného materiálu. Polootvorený dizajn zabraňuje predčasnému upchávaniu pri obrábaní dreva. Vysoká priľnavosť zrna vytvorená vďaka väzbe syntetickej živice k podkladu je skutočnou výhodou pri obrábaní kovov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Disk

Priemer (Ø)

125 mm

Veľkosť mriežky

60

Schéma otvorov

8 otvorov

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Korund

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie