Kotúč tachografu For EU tachographs
Kotúč tachografu
KOTUC REGISTR.DO TACHOGRAFU 100KM
Obj. č. 085003100
EAN 4045727181669
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Manufactured in accordance with DIN ISO 9001 and approved for all EC tachographs
- Automatic discs can be electronically evaluated
- Clear contours thanks to rotogravure printing method
- Žiadne poškodenie tachografu z dôvodu znečistenia
- E1 nos. of new tachograph models are automatically updated on the tachograph discs
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Číslo Moto Meter | 517.601.0001, 664.910.1480 |
Porovnávacie číslo | 100-24 EC 4K |
Číslo E1 | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |