Kotúč tachografu For EU tachographs
Kotúč tachografu
KOTUC REGISTR.DO TACHOGRAFU 140KM
Obj. č. 085007140
EAN 4011231789608
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Manufactured in accordance with DIN ISO 9001 and approved for all EC tachographs
- Automatic discs can be electronically evaluated
- Clear contours thanks to rotogravure printing method
- Žiadne poškodenie tachografu z dôvodu znečistenia
- E1 nos. of new tachograph models are automatically updated on the tachograph discs
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Číslo Moto Meter | 517.601.4001 |
Porovnávacie číslo | 140-24 EC 4K |
Číslo E1 | 37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83 |
ISO | 9001 |