Kotúč tachografu For EU tachographs
Kotúč tachografu
TACHOGRAF KOTUCE ELEKTRONIK-125KM
Obj. č. 085002125
EAN 4045727181645
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Manufactured in accordance with DIN ISO 9001 and approved for all EC tachographs
- Automatic discs can be electronically evaluated
- Clear contours thanks to rotogravure printing method
- Žiadne poškodenie tachografu z dôvodu znečistenia
- E1 nos. of new tachograph models are automatically updated on the tachograph discs
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Číslo Moto Meter | 517.601.2505 |
Porovnávacie číslo | 125-24/2 EC 4B |
Číslo E1 | 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83 |
ISO | 9001 |