Kotúč z nylonového drsného rúna Longlife
Brúsny kotúč z nylon. rúna, tŕň keramický, vym.
NYLONOVY BRUSNY KOTUC RED-D150MM
Obj. č. 0585333150
EAN 4046777677829
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu, dlhá prevádzková životnosť
Keramické brúsne zrno dodáva tomuto čistiacemu kotúču veľmi vysokú rýchlosť odstraňovania materiálu.
Čistiace kotúče nespôsobujú šmuhy ani sa nezanášajú
Vylepšené spojivo zo syntetickej živice a otvorená štruktúra rúna zabraňujú tvorbe šmúh na povrchu. To znamená, že sa kotúč neupcháva pri brúsení náterov, lepidiel ani mäkkých kovov.
- Na použitie len s vhodnými upínacími tŕňmi a podpornými prírubami
- Priemer príruby > polovica priemeru kotúča
- Dodržiavajte maximálne otáčky
Hárky údajov(X)
- Na použitie s elektrickými vŕtačkami, priamymi brúskami a ohybnými hriadeľmi
- Čistenie a finálna úprava zváraných spojov, kovových povrchov a plastov.
- Čistenie spodných častí vozidla a iných častí karosérie, čistenie kameňa/žuly. Vhodné aj na odstraňovanie ostrín.
- Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku a farieb, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
- Materiály vhodné na spracovanie: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, liatina, sklolaminát a kompozitné materiály
Priemerxšírkaxotvor | 150 x 13 x 12 mm |
Odporúčané otáčky min./max. | 3600-5500 ot/min |
Otáčky max. | 5500 ot/min |
Farba | Červená, Tmavočervená |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!