Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z vulkanizovaného vlákna 3M Cubitron 982C

Kotúč z vulkanizovaného vlákna 982C 3M Cubitron II
982C BRUSNY FIBROVY KOTUC P36 125X22

Obj. č. 5M382887

EAN 4068362293146

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaného vlákna 3M Cubitron 982C

Obj. č. 5M382887

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednotlivé keramické zrná Cubitron II sú rozmiestnené rovnomerne, ale náhodne, čo reprodukuje typický brúsny povrch vláknového kotúča.

Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu a dlhá životnosť


Trojuholníkové doštičky Cubitron II vytvárajú mimoriadne ostrý brúsny povrch.



Úspora nákladov a príjemnejšia, ergonomická práca


Oveľa vyššia účinnosť procesu obrábania.



Vysoká úroveň pracovného komfortu


Vyžaduje menej tlačenia.



Nový rozmer kvality povrchu


Čisté a rovnomerné opracovanie povrchu.



Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu


Má samoostriaci účinok.



Chladné brúsenie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie a opracovanie zvarov pri práci s oceľou.

Priemer (Ø)

125 mm

Priemer otvoru

22,23 mm

Veľkosť mriežky

36+

Otáčky max.

12200 ot/min

Odporúčané otáčky

7500 ot/min

Materiál brusiva

3M Cubitron II minerálne keramické zrno

Farba taniera

Oranžovočervená

Základ lepidla

Plnosyntetická živica

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D125MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu