Kotúč z vulkanizovaného vlákna 3M Cubitron 982C
Kotúč z vulkanizovaného vlákna 982C 3M Cubitron II
Obj. č. 5M382883
EAN 5034293404806
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu a dlhá životnosť
Trojuholníkové doštičky Cubitron II vytvárajú mimoriadne ostrý brúsny povrch.
Úspora nákladov a príjemnejšia, ergonomická práca
Oveľa vyššia účinnosť procesu obrábania.
Vysoká úroveň pracovného komfortu
Vyžaduje menej tlačenia.
Nový rozmer kvality povrchu
Čisté a rovnomerné opracovanie povrchu.
Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu
Má samoostriaci účinok.
Chladné brúsenie
Hárky údajov(X)
Odstraňovanie a opracovanie zvarov pri práci s oceľou.
Priemer (Ø) | 115 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 36+ |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Materiál brusiva | 3M Cubitron II minerálne keramické zrno |
Farba taniera | Červená |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!