Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z vulkanizovaného vlákna 3M Cubitron II 987C

Kotúč z vulkanizovaného vlákna 987C 3M Cubitron II
KOTUC VULFI 987C CUBITRONII SL 60 125X22

Obj. č. 5M464066

EAN 4060052744556

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaného vlákna 3M Cubitron II 987C

Obj. č. 5M464066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný kotúč z vulkanizovaného vlákna na opracovávanie nehrdzavejúcej ocele. S prídavnou vrstvou spojiva – znižuje teplotu brúsenia, a teda aj riziko zmeny farby materiálu.
  • Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu

  • Samoostriaci

  • Čisté a rovnomerné opracovanie povrchov

  • Chladné brúsenie

  • Vyžaduje menší tlak a poskytuje vysokú úroveň pohodlia pri práci

  • Vynikajúce uchytenie keramického zrna

  • Aktívna podpora pre vysokoúčinné brúsne zrno
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie a opracovanie zvarov pri práci s nehrdzavejúcou oceľou.

Priemer (Ø)

125 mm

Priemer otvoru

22,23 mm

Veľkosť mriežky

60+

Otáčky max.

12200 ot/min

Odporúčané otáčky

7500 ot/min

Materiál brusiva

3M Cubitron II minerálne keramické zrno

Farba taniera

Oranžovočervená

Základ lepidla

Plnosyntetická živica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie