Kotúč z vulkanizovaného vlákna 3M Cubitron II 987C
Kotúč z vulkanizovaného vlákna 987C 3M Cubitron II
VULKAN FIBROVY KOTUC 987C CUBITRON II
Obj. č. 5M460683
EAN 4060052744891
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný kotúč z vulkanizovaného vlákna na opracovávanie nehrdzavejúcej ocele. S prídavnou vrstvou spojiva – znižuje teplotu brúsenia, a teda aj riziko zmeny farby materiálu.
- Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu
- Samoostriaci
- Čisté a rovnomerné opracovanie povrchov
- Chladné brúsenie
- Vyžaduje menší tlak a poskytuje vysokú úroveň pohodlia pri práci
- Vynikajúce uchytenie keramického zrna
- Aktívna podpora pre vysokoúčinné brúsne zrno
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Odstraňovanie a opracovanie zvarov pri práci s nehrdzavejúcou oceľou.
Priemer (Ø) | 115 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 36+ |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Materiál brusiva | 3M Cubitron II minerálne keramické zrno |
Farba taniera | Oranžovočervená |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica |