Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE mini
Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE mini
VULKANFIBER-KOT-MINI-KERAMIK-P80-D50MM
Obj. č. 0580005280
EAN 4056807891316
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Použitie na uhlových brúskach na stlačený vzduch a s ohybnými hriadeľmi na ťažko prístupných miestach.
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
- Kotúče s priemerom 76 mm možno použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v kombinácii s držiakom M14.
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na obrábanie zvarov, brúsenie povrchov, odstraňovanie lakov a farieb, ostrenie nástrojov, obrusovanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín z hrán, opracovanie hrán a povrchovú úpravu, odstraňovanie hrdze, najmä na ťažko prístupných miestach.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
Priemer (Ø) | 50 mm |
Verzia | Kompatibilita so systémom 3M Roloc |
Veľkosť mriežky | 80 |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Otáčky max. | 30000 ot/min |
Odporúčané otáčky | 20000 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!