Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE, oceľ
Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE, oceľ
KOT-VULKANFIBER-CERAL-P36+OC-125X22,23MM
Obj. č. 5519912536
EAN 4065746735292
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For an extremely high removal rate with low contact pressure for steel, cast iron and scale
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 125 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 36+ |
Otáčky max. | 12250 1/min |
Odporúčané otáčky | 7500 1/min |
Materiál brusiva | Vysokovýkonné keramické zrno |
Farba taniera | Grafitová sivá |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!