Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z vulkanizovaného vlákna Klingspor CS 561

Kotúč z vulkanizovaného vlákna CS 561 Klingspor

Obj. č. 1971010000

EAN 4014855013593

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaného vlákna Klingspor CS 561

Obj. č. 1971010000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brúsne kotúče s vysokým rezným výkonom (úbytok materiálu) na oceli a neželezných kovoch

Kotúče z vulkanizovaného vlákna CS 561 na oceľ a neželezné kovy majú veľmi dobrú rýchlosť odstraňovania. Vďaka väzbe, ktorú zaisťuje syntetická živica, je tento výrobok robustný, odolný a trvácny. Kotúče z vulkanizovaného vlákna CS 561 majú pružný základ z vulkanizovaného vlákna. Vďaka husto rozptýleným korundovým brúsnym zrnám sú mimoriadne výkonné.


Kotúče z vulkanizovaného vlákna CS 561 sa používajú na uhlových brúskach. Vďaka ponuke dostupných zrnitostí je brúsny kotúč CS 561 veľmi univerzálny. Kotúče so strednou a jemnou zrnitosťou dosahujú vysoký rezný výkon (úbytok materiálu) v prípade ocele a neželezných kovov. Kotúče CS 561 s hrubšou zrnitosťou možno použiť aj na drevo alebo plast. Pevná konštrukcia umožňuje prácu s veľmi vysokými otáčkami.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

125 mm

Priemer otvoru

22 mm

Veľkosť mriežky

40

Otáčky max.

12200 ot/min

Materiál brusiva

Korund

Základ lepidla

Syntetická živica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie