Kotúč z vulkanizovaného vlákna Klingspor CS 561
Kotúč z vulkanizovaného vlákna CS 561 Klingspor
Obj. č. 1971010004
EAN 4014855013609
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotúče z vulkanizovaného vlákna CS 561 na oceľ a neželezné kovy majú veľmi dobrú rýchlosť odstraňovania. Vďaka väzbe, ktorú zaisťuje syntetická živica, je tento výrobok robustný, odolný a trvácny. Kotúče z vulkanizovaného vlákna CS 561 majú pružný základ z vulkanizovaného vlákna. Vďaka husto rozptýleným korundovým brúsnym zrnám sú mimoriadne výkonné.
Kotúče z vulkanizovaného vlákna CS 561 sa používajú na uhlových brúskach. Vďaka ponuke dostupných zrnitostí je brúsny kotúč CS 561 veľmi univerzálny. Kotúče so strednou a jemnou zrnitosťou dosahujú vysoký rezný výkon (úbytok materiálu) v prípade ocele a neželezných kovov. Kotúče CS 561 s hrubšou zrnitosťou možno použiť aj na drevo alebo plast. Pevná konštrukcia umožňuje prácu s veľmi vysokými otáčkami.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 125 mm |
Priemer otvoru | 22 mm |
Veľkosť mriežky | 100 |
Otáčky max. | 12200 ot/min |
Materiál brusiva | Korund |
Základ lepidla | Syntetická živica |