Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z vulkanizovaného vlákna VSM ACTIROX AF799

Kotúč z vulkanizovaného vlákna VSM AF799

Obj. č. 1971009895

EAN 4018875885048

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaného vlákna VSM ACTIROX AF799

Obj. č. 1971009895

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maximálna rýchlosť odstraňovania a zlepšené odstraňovanie triesok

Maximálna rýchlosť odstraňovania a zlepšené odstraňovanie triesok: Vrátane brúsenia hliníka. Geometricky tvarované keramické brúsne zrná zabezpečujú rýchle brúsenie a veľmi dlhú životnosť. Odporúčané pre uhlové brúsky v hornom výkonovom rozsahu.


  • Maximálna rýchlosť odstraňovania materiálu vďaka geometricky tvarovanému keramickému brúsnemu zrnu vedie k zníženiu prevádzkových nákladov

  • Viac ako dvojnásobná rýchlosť odberu materiálu v porovnaní s bežnými keramickými brúsnymi zrnami

  • Zvýšenie produktivity: Viac obrobkov za jednotku času vďaka rýchlejšiemu brúseniu

  • Extrémne rozmerovo stabilný a odolný nosič z vulkanizovaného vlákna, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné požiadavky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

125 mm

Priemer otvoru

22 mm

Veľkosť mriežky

36

Materiál brusiva

Keramické zrno

Farba taniera

Tmavý benzín

Základ lepidla

Plnosyntetická živica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie