Kotúč z vulkanizovaného vlákna a syntetického korundu
Kotúč z vulkanizovaného vlákna, normálny korund
KOTUC BRUS VUFIBER NK P 40-D115X22MM
Obj. č. 058011540
EAN 4011231482530
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
22 mm otvor s krížovou drážkou
Nosný materiál z vulkanizovaného vlákna
- Zrnitosť 16-50: 0,8 mm
- Zrnitosť 60-120: 0,6 mm
Vysoko elastické spojivo z plne syntetickej živice
Dlhá prevádzková životnosť
Elektrostatický rozptyl
Konzistentné rýchlosti odstraňovania
Všeobecné pracovné a bezpečnostné pokyny
- Kotúče z vulkanizovaného vlákna používajte iba so schválenými, nepoškodenými opornými doskami
- Priemer kotúča z vulkanizovaného vlákna nesmie byť o viac ako 15 mm väčší než priemer opornej dosky
- Brúsenie ponorným rezom nie je povolené
- Vždy používajte vhodné ochranné prostriedky, napr. ochranné okuliare, rukavice, ochranu sluchu atď.
- Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia a v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Neskladujte vo vlhkom prostredí a na zemi
- Skladujte v pôvodnom balení pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %
Hárky údajov(X)
Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou až do 80 m/s v kombinácii s podložkou
Brúsenie okrajov a povrchov na plochých a zaoblených dieloch
- Zrnitosť 16-40: Vyrovnávanie zvarov, bodových zvarov, spájkových spojov. Odihľovanie plechových, liatych a kovaných dielov. Obrusovanie vtokov
- Zrnitosť 40-80: Vyhladzovanie tupých zvarov, zrážanie hrán a jednoduché obrusovanie plechov a iných kovových povrchov
- Zrnitosť 40-120: Odstraňovanie hrdze, obrusovanie starých vrstiev náterov, jemné brúsenie pri oprave vozidiel
Obrábané materiály
Oceľ, neželezné kovy, liatina a hliníkové zliatiny
Priemer (Ø) | 115 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 40 |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Odporúčané otáčky | 8300 ot/min |
Materiál brusiva | Normálny korund |
Farba taniera | Hnedá |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!