Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z vulkanizovaného vlákna a syntetického korundu

Kotúč z vulkanizovaného vlákna, normálny korund
KOTUC BRUS VUFIBER NK P 60-D125X22MM

Obj. č. 058012560

EAN 4011231482806

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaného vlákna a syntetického korundu

Obj. č. 058012560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevné, pružné brúsne kotúče odolné voči roztrhnutiu

22 mm otvor s krížovou drážkou



Nosný materiál z vulkanizovaného vlákna


  • Zrnitosť 16-50: 0,8 mm

  • Zrnitosť 60-120: 0,6 mm


Vysoko elastické spojivo z plne syntetickej živice


Dlhá prevádzková životnosť



Elektrostatický rozptyl


Konzistentné rýchlosti odstraňovania

Upozornenie

Všeobecné pracovné a bezpečnostné pokyny


  • Kotúče z vulkanizovaného vlákna používajte iba so schválenými, nepoškodenými opornými doskami

  • Priemer kotúča z vulkanizovaného vlákna nesmie byť o viac ako 15 mm väčší než priemer opornej dosky

  • Brúsenie ponorným rezom nie je povolené

  • Vždy používajte vhodné ochranné prostriedky, napr. ochranné okuliare, rukavice, ochranu sluchu atď.

  • Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia a v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Neskladujte vo vlhkom prostredí a na zemi

  • Skladujte v pôvodnom balení pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou až do 80 m/s v kombinácii s podložkou



Brúsenie okrajov a povrchov na plochých a zaoblených dieloch


  • Zrnitosť 16-40: Vyrovnávanie zvarov, bodových zvarov, spájkových spojov. Odihľovanie plechových, liatych a kovaných dielov. Obrusovanie vtokov

  • Zrnitosť 40-80: Vyhladzovanie tupých zvarov, zrážanie hrán a jednoduché obrusovanie plechov a iných kovových povrchov

  • Zrnitosť 40-120: Odstraňovanie hrdze, obrusovanie starých vrstiev náterov, jemné brúsenie pri oprave vozidiel


Obrábané materiály


Oceľ, neželezné kovy, liatina a hliníkové zliatiny

Priemer (Ø)

125 mm

Priemer otvoru

22,23 mm

Veľkosť mriežky

60

Otáčky max.

12250 ot/min

Odporúčané otáčky

7500 ot/min

Materiál brusiva

Normálny korund

Farba taniera

Hnedá

Základ lepidla

Plnosyntetická živica

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nosná doska

TANIER OPORNY PRE VF D115MM

Kompletný s upínacou maticou
x 1 ks
Nosná doska

TANIER OPORNY PRE VF D125MM

Kompletný s upínacou maticou
x 1 ks
Nosná doska

TANIER OPORNY PRE VF D180MM

Kompletný s upínacou maticou
x 1 ks
Oporný tanier elastický

NAHRADNY DIEL TANIER GUMENY