Kotúčová a pokosová píla KGS 270-60 E
Kotúčová a úkosová píla KGS 270-60-E
PANELOVA PILA KGS 270-60 E
Obj. č. 07013440
EAN 4056807515427
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Primeraná rezná rýchlosť, hlavne v prípade materiálov citlivých na teplo
Elektronické ovládanie otáčok motora
Vhodná pre veľkú reznú kapacitu
Funkcia nastavenia ťahu s vnútornými ťahacími prvkami a vysokokvalitnými klznými a guľôčkovými ložiskami
Presná práca a dokonalé osvetlenie pracovnej oblasti
Indikátor LED naznačuje líniu rezania pomocou tieňa pílového listu.
Presná práca pri všetkých nastaveniach sklonu
Čelná frézovaná základová doska a zarážka vyrobené z vysokokvalitného liateho hliníka a optimalizované dizajny zarážok
Bezpečné opracovávanie malých obrobkov a šikmé rezy
Posúvateľná ľavá zarážka obrobku
Čisté pracovné prostredie
Efektívne 2-bodové odvádzanie prachu
Rýchla výmena pílových listov
Zámok hriadeľa integrovaný do tela krytu
Jednoduchá preprava
Funkcia bezpečného zaistenia pre nástavec a hlavu píly
Hárky údajov(X)
Na drevo, MDF a laminát
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Priemer listu píly max. | 216 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 30 mm |
Šírka reznej stopy | 270 |
Hĺbka rezu | 60 mm |
Príkon | 1550 W |
Uhol skosenia max. | 50 Stupeň |
Max. uhol sklonu | 48 Stupeň |
Smer otáčania pri uhle sklonu | Vľavo |
Hmotnosť stroja | 15 kg |
Dĺžka kábla | 2 m |
Voľnobežné otáčky min./max. | 2600-5200 ot/min |
Voľnobežné otáčky max. | 5200 ot/min |
Vibrácie | 2,1 m/s² |
Hladina akustického tlaku | 91 dB |
Dĺžka | 430 mm |
Šírka | 460 mm |
Výška | 560 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!