Kotúčová kefa Oceľ, mosadzný povrch, vlnitá, so závitovým upevnením M6
Kotúčová kefa so závitovým upínaním
Obj. č. 5465010362
EAN 4065746774314
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny nástroj vhodný na odstraňovanie hrdze zo spojov a hrán. Na čistenie drážok a odstraňovanie náterovej farby.
- Na priame použitie na vŕtačkách a tyčových brúskach
Upozornenie
Kefu možno vymeniť pri použití s príslušným upínacím driekom 5465900060. To zaistí, že kefa zostane ostrá a dokáže dobre opracovať ťažko dostupné miesta.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 36 x 6,5 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 7 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Povrch | Pomosadzené |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 24000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |