Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová kefa Oceľová, spojená, so driekom

Kotúčová kefa na vretene s oceľovým drôtom
KEFA-DROT-STOPKA-KOTUC-OCEL-D70X13X6MM

Obj. č. 5465400707

EAN 4065746774826

Cena za zvolené balenie
Kotúčová kefa Oceľová, spojená, so driekom

Obj. č. 5465400707

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny všestranný nástroj na diely z nehrdzavejúcej ocele a liatiny
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a predlžujú životnosť

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na odstraňovanie hrdze, náterovej farby, nečistôt atď.

  • Čistenie zváraných spojov

  • Ľahké odstraňovanie ostrín

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

70 x 13 x 6 mm

Dĺžka drieku (LS)

30 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

19 mm

Priemer drôtu

0,3 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie