Kotúčová kefa Oceľová, spojená, so driekom
Kotúčová kefa na vretene s oceľovým drôtom
Obj. č. 5465400808
EAN 4065746774857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny všestranný nástroj na diely z nehrdzavejúcej ocele a liatiny
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a predlžujú životnosť
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na odstraňovanie hrdze, náterovej farby, nečistôt atď.
- Čistenie zváraných spojov
- Ľahké odstraňovanie ostrín
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 80 x 13 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 20 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |