Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová kefa SPEED, opletená oceľ s otvorom

Kotúčová kefa, oceľový drôt, SPEED

Obj. č. 5465001259

EAN 4065746782012

Cena za zvolené balenie
Kotúčová kefa SPEED, opletená oceľ s otvorom

Obj. č. 5465001259

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kefa na potrubia je špeciálne navrhnutá na profesionálne spracovanie zvarových spojov v tvare písmena U a V pri výrobe potrubí. Na náročné práce s kefovaním a veľmi rýchle odstraňovanie materiálu.
  • Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď sa kefa umiestni šikmo

  • Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka kotúčovej kefe spletanej v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Na použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky hrán. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa tvorí ostriny
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vďaka tenkému dizajnu je ideálna pre zvary v tvare U a V

  • Dielne na spracovanie kovov, oceľové konštrukcie, výroba kontajnerov, výroba potrubí a automobilové dielne

Priemer (D)

125 mm

Použiteľná šírka (A)

6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

26 mm

Vŕtanie (d)

22,23 mm

Počet pletencov

40 KS

Priemer drôtu

0,5 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Spletený

Otáčky max.

15000 1/min

Agresivita

Tvrdé

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie