Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová kefa Zvlnené, s nylonovými brúsnymi štetinami a pripojovacím závitom M14

Uhlová kotúčová kefová leštička

Obj. č. 5465661300

EAN 4065746776516

Cena za zvolené balenie
Kotúčová kefa Zvlnené, s nylonovými brúsnymi štetinami a pripojovacím závitom M14

Obj. č. 5465661300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na použitie pri práci s drevom s veľkými plochami. Ideálna na čistenie a údržbu alebo na štruktúrovanie a leštenie pomocou uhlových leštičiek.
  • Tieto kefy sú ideálne na vytvorenie rustikálneho efektu na dreve alebo na zdrsnenie dreva pred ďalšou úpravou pomocou náterovej farby alebo laku.

  • Pre priame použitie na uhlových brúskach s nastaviteľnou rýchlosťou
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (D)

130 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

50 mm

Použiteľná šírka (A)

19 mm

Priemer drôtu

1,6 mm

Prípojný závit

M14

Materiál drôtu

Polyamidové vlákna s kremíkovo-karbidovými brúsnymi zrnami

Verzia

Vypuklý

Veľkosť mriežky

K46

Agresivita

Tvrdé

Vhodné pre uhlové brúsky (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

2500 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie