Kotúčová kefa na karosérie Oceľ, mosadzná úprava, zvlnená, s driekom
Kotúčová kefa, vreteno, s mosadz. úp. oc. drôtom
Obj. č. 5465410504
EAN 4065746774888
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje prístup do ťažko dostupných miest v karosérii, ako sú záhyby a drážky, pre spájkované spoje alebo vnútorné kúty. Na jednoduché odstraňovanie hrdze, náterovej farby a vodného kameňa.
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na odstraňovanie hrdze, náterovej farby atď.
- Na čistenie zváraných spojov
- Ideálne pre úzke drážky alebo záhyby
- Na upnutie v ručných brúskach
- Špeciálny nástroj pre dielne vozidiel
- Oblasti aplikácie: Priemyselné a remeselné dielne na prácu s drevom, výroba schodísk, zábradlí a kontajnerov
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 50 x 11 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 12 mm |
Priemer drôtu | 0,25 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Povrch | Pomosadzené |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |