Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová kefa na karosérie Oceľ, mosadzná úprava, zvlnená, s driekom

Kotúčová kefa, vreteno, s mosadz. úp. oc. drôtom

Obj. č. 5465410503

EAN 4065746774871

Cena za zvolené balenie
Kotúčová kefa na karosérie Oceľ, mosadzná úprava, zvlnená, s driekom

Obj. č. 5465410503

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje prístup do ťažko dostupných miest v karosérii, ako sú záhyby a drážky, pre spájkované spoje alebo vnútorné kúty. Na jednoduché odstraňovanie hrdze, náterovej farby a vodného kameňa.
  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na odstraňovanie hrdze, náterovej farby atď.

  • Na čistenie zváraných spojov

  • Ideálne pre úzke drážky alebo záhyby

  • Na upnutie v ručných brúskach

  • Špeciálny nástroj pre dielne vozidiel

  • Oblasti aplikácie: Priemyselné a remeselné dielne na prácu s drevom, výroba schodísk, zábradlí a kontajnerov

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

50 x 3 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

10 mm

Priemer drôtu

0,20 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Povrch

Pomosadzené

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Tvrdé

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie