Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko

Tanier. pruž., gul. lož., pruž. oc., bez po. úpr.
CUPSPG-BALBEAR-28,0X15,3X0,60

Obj. č. 0436928060

EAN 4024835663458

Cena za zvolené balenie
Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko

Obj. č. 0436928060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

15,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (t1)

0,6 mm

Normy

WN 436

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy