Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko

Tanier. pruž., gul. lož., pruž. oc., bez po. úpr.
CUPSPG-BALBEAR-41,6X25,5X0,50

Obj. č. 0436941650

EAN 4055375553053

Cena za zvolené balenie
Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko

Obj. č. 0436941650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

25,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

41,6 mm

Hrúbka (t1)

0,5 mm

Normy

WN 436

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy