Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko
Tanier. pruž., gul. lož., pruž. oc., bez po. úpr.
CUPSPG-BALBEAR-PHR-70,5X99X1
Obj. č. 043699911
EAN 4045727045749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 70,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 99 mm |
Hrúbka (t1) | 1,0 mm |
Normy | WN 436 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |