Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná

CUPSPG-BALBEAR-SL-18,8X10,2X0,25

Obj. č. 0436918826

EAN 4024835395458

Cena za zvolené balenie
Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná

Obj. č. 0436918826

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

18,8 mm

Hrúbka (t1)

0,25 mm

Normy

WN 436

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie