Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná
Tan. pruž., gul. lož., dráž., pru. oc., bez p. úp.
CUPSPG-BALBEAR-SL-23,7X14,3X0,30
Obj. č. 0436923730
EAN 4061976830196
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vnútorný priemer (d1) | 14,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 23,7 mm |
Hrúbka (t1) | 0,3 mm |
Normy | WN 436 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |