Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná

Tan. pruž., gul. lož., dráž., pru. oc., bez p. úp.
CUPSPG-BALBEAR-SL-25,7X14,3X0,30

Obj. č. 0436925730

EAN 4024835395519

Cena za zvolené balenie
Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná

Obj. č. 0436925730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

14,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

25,7 mm

Hrúbka (t1)

0,3 mm

Normy

WN 436

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy