Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná

Tan. pruž., gul. lož., dráž., pru. oc., bez p. úp.
CUPSPG-BALBEAR-SL-51,5X35,5X0,45

Obj. č. 0436951545

EAN 4024835395755

Cena za zvolené balenie
Kotúčová pružina pre guľôčkové ložisko, drážkovaná

Obj. č. 0436951545

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 436, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

35,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

51,5 mm

Hrúbka (t1)

0,45 mm

Normy

WN 436

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy