Kotva D Skrutka do dreva
Kotva D, oceľ, pozinkovaná, AW
SKRUTKA SCHODISKOVA AW30 (A2K) 6X120/42
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Úspora času
Nevyžaduje sa časovo náročné vyrovnávanie pomocou dištančných blokov
Používa sa ako súčasť systému s krytkou kotvy AW
Krytky plocho priliehajú na povrch, dokonca aj v prípade, že sú namontované v uhle až do 20°
Skrutka má v dolnej časti závitu hlavy kužeľovitý prechod
Skrutka nevyťahuje dosku, dokonca ani v prípade, že je do otvoru namontovaná mimo stredu (skrutkovanie bez štiepenia).
Kotvu D možno pri montáži podkladov kombinovať so skrutkami Jamo®. Kotva D má vyššiu nosnosť a nevyžaduje žiadne dodatočné úpravy.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevňovanie:
Okenné rámy (drevo, plast)
Lišta dorazu dverí (rámy)
Vstavané skrinky/kuchynské skrinky
Suché hrebeňové upevňovanie
Podklady na stenách, podlahách a strope
Vhodná pre: Všetky stavebné materiály z betónu a muriva vrátane plných a dutých tehál a pórobetónu s príslušným ukotvením. Možno taktiež používať na upevnenie do dreva, dokonca aj bez ukotvenia.
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Priemer závitu až po hlavu (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 120 mm |
Tvar hlavy | Závitová hlava |
Priemer hlavy (dh) | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 22 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Jeden závit |
Vyhotovenie závitu | Čiastočný závit so závitom pod hlavou na úpravu |
Dĺžka závitu (lg) | 42 mm |
Dĺžka závitu až po hlavu (lg2) | 22 mm |
Priemer jadra | 4,2 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 7,5 mm |
Tvar špičky | Špica |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Oblasť použitia | Rozstupová montáž |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!