Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotva do betónu z pásovej ocele

Kotva do betónu z pásovej ocele
BETˇNOVA KOTVA-40X40X200X4,0

Obj. č. 0681200940

EAN 4024835586283

Cena za zvolené balenie
Kotva do betónu z pásovej ocele

Obj. č. 0681200940

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotvy do betónu z pásovej ocele sú ideálne pre jednoduché ťahové spoje pilierov, stĺpov a prahov v drevených konštrukciách. Ťažná kotva je zapustená do betónu v podklade.
  • Všestranné aplikácie pre jednoduché ťahové spoje

  • Jednoduché nastavenie výšky na nerovných podkladoch

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)), hrúbka 4 mm, v súlade s normou EN 10346:2009

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické schválenie ETA 14/0274

Upozornenie

Očakáva sa aplikácia neskresleného zaťaženia.



Otvory sa musia pribíjať od konca kotvy do betónu z pásovej ocele.



Na základe štrukturálnej analýzy sa musia použiť minimálne 4. Použité klince musia mať taký priemer, aby sa zmestili do otvorov v kotve do betónu z pásovej ocele.



Nerovné okraje nie sú povolené. Celý povrch kotvy do betónu z pásovej ocele musí ležať na dreve.



Konštrukčné komponenty musia byť hrubšie ako hĺbka prieniku klincov.



Je nutné dodržiavať základné podmienky príslušného osvedčenia kotvy



Pri kotvách do betónu z pásovej ocele, ktoré sa upevňujú do betónu pomocou kovových montážnych kolíkov a podložiek s rozmermi 43 x 4 mm podľa normy EN ISO 7094, je rozhodujúce zlyhanie ocele pri namáhaní ohybom.



Pri zapustených kotvách do betónu z pásovej ocele je rozhodujúce zlyhanie ocele pri namáhaní ťahom.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Pokyny

Európske technické schválenie ETA 14/0274

Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zapustiteľné, výškovo nastaviteľné pripojenie ťažnej kotvy na upevnenie stenových prvkov alebo stĺpikov v betónových podkladoch

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Šírkaxvýškaxhĺbka

40 x 207 x 42 mm

Hrúbka

4 mm

Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH 2

5 / 5 + 13 mm

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/počet D 5 mm + D 13 mm otvorov v hlavnom nosníku nH

15 / 4 + 1 KS

Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru

24,5 mm

Hmotnosť

276 g

Schválenie

ETA-14/0274

Zlyhanie ocele, ohnutie (FBRk,mB)

9,07 kN

Zlyhanie ocele, napnutie (FBRk,tB)

35,6 kN

Materiál

Oceľ

Označenie materiálu

S250GD

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Povrch

Žiarovo pozinkované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 25 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 20 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 20 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie