Kotva do betónu z pásovej ocele
Kotva do betónu z pásovej ocele
PLOCH.OCEL KOTVA-40X40X300X2,0
Obj. č. 0681300040
EAN 4011231560993
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Všestranné aplikácie pre jednoduché ťahové spoje
- Jednoduché nastavenie výšky na nerovných podkladoch
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)), hrúbka 4 mm, v súlade s normou EN 10346:2009
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické schválenie ETA 14/0274
Očakáva sa aplikácia neskresleného zaťaženia.
Otvory sa musia pribíjať od konca kotvy do betónu z pásovej ocele.
Na základe štrukturálnej analýzy sa musia použiť minimálne 4. Použité klince musia mať taký priemer, aby sa zmestili do otvorov v kotve do betónu z pásovej ocele.
Nerovné okraje nie sú povolené. Celý povrch kotvy do betónu z pásovej ocele musí ležať na dreve.
Konštrukčné komponenty musia byť hrubšie ako hĺbka prieniku klincov.
Je nutné dodržiavať základné podmienky príslušného osvedčenia kotvy
Pri kotvách do betónu z pásovej ocele, ktoré sa upevňujú do betónu pomocou kovových montážnych kolíkov a podložiek s rozmermi 43 x 4 mm podľa normy EN ISO 7094, je rozhodujúce zlyhanie ocele pri namáhaní ohybom.
Pri zapustených kotvách do betónu z pásovej ocele je rozhodujúce zlyhanie ocele pri namáhaní ťahom.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické schválenie ETA 14/0274
Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Zapustiteľné, výškovo nastaviteľné pripojenie ťažnej kotvy na upevnenie stenových prvkov alebo stĺpikov v betónových podkladoch
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 40 x 307 x 42 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH 2 | 5 / 5 + 13 mm |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/počet D 5 mm + D 13 mm otvorov v hlavnom nosníku nH | 23 / 4 + 1 KS |
Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru | 24,5 mm |
Hmotnosť | 207 g |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Zlyhanie ocele, ohnutie (FBRk,mB) | 3,33 kN |
Zlyhanie ocele, napnutie (FBRk,tB) | 17,8 kN |
Materiál | Oceľ |
Označenie materiálu | S250GD |
Norma materiálu | DIN EN 10346:2009 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!