Kotva do dutého stropu W-HD
Kotva do dutého stropu W-HD
KOTVA W-HD A2K M10X40/53
Obj. č. 0905121001
EAN 4046778646473
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Možno použiť skrutky alebo závitové tyče
- Kotvu možno taktiež upevniť mimo os dutinky, až 50 mm od predpätého lanka – maximálna flexibilita
- Rýchla a jednoduchá inštalácia – nevyžadujú sa žiadne špeciálne nástroje
- Okamžité zaťaženie – žiadne čakanie
- Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832
- Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
- Kužeľ sa oddelí od expanzného puzdra po utiahnutí skrutky alebo šesťhrannej matice. - Dôležité: Vyžadujú sa min. tri otočenia skrutkou/maticou. Pri uťahovaní sa kužeľ vtiahne do expanzného puzdra, ktoré následne roztiahne
- Ukotvenie je povolené len v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom so šírkou dutého priestoru, ktorá neprekračuje 4,2-násobok šírky siete (bH <= 4,2 x bSt)
- Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832
- Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Špeciálny upevňovací prvok na ukotvenie do predpätých betónových stropov s dutým jadrom
Vhodné pre dutiny a plné zóny predpätých betónových stropov s dutým jadrom
Upevňovacie body a kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom s triedou pevnosti v tlaku C45/55 alebo B55
- Napr. ukotvenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov a na staticky porovnateľné ukotvenia do 1,0 kN/m2 a montáž kovových konštrukcií, držiakov, káblových vedení, potrubí, ventilačných vedení, podhľadových stropov atď.
W-HD možno používať v suchých priestoroch v interiéri, ako sú napr. domy, kancelárie, školy, nemocnice, maloobchodné predajne
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka puzdra | 40 mm |
Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka | 55 mm + hrúbka nadstavbového dielu (tfix) |
Požadovaná dĺžka závitového svorníka (l B) – text | 63 + hrúbka nadstavbového dielu (tfix) |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 16 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 60 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 12 mm |
Montážny doťahovací moment (T inst) | 30 Nm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
| Výkonové parametre | ||||||||||||||||||
| (Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 pozrite protokol o skúške požiarnej ochrany č. 3526/3426) a všeob. stavebné povolenie č.: Z-21.1-1832 | ||||||||||||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||||
| Hrúbka zrkadla | du ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Vzdialenosť medzi jednotlivými kotvami alebo dvojicami kotiev | scr ≥ [mm] | 300 | ||||||||||||||||
| Individuálne kotvy | ||||||||||||||||||
| Prípustné zaťaženie1) (Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle) | Prípustné zaťaženie1)2) Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán ccr ≥ 150 mm Vzdialenosť scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 |
| ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
| Prípustné zaťaženie1)2) Predpäté betónové dutinové panely, min. vzdialenosť hrán ccr ≥ 100 mm Vzdialenosť scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,6 | |
| cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
| Pár kotiev3) | ||||||||||||||||||
| Prípustné zaťaženie1) (Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle) | Prípustné zaťaženie1)2) Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán ccr ≥ 150 mm Min. vzdialenosť smin | Fadm/pár kotiev [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 2,0 | 4,8 | 5,7 |
| smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
| Prípustné zaťaženie1)2) Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán cmin ≥ 100 mm Min. vzdialenosť smin | Fadm/pár kotiev [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 3,2 | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 4 | 0,9 | 1,8 | 4,3 | 4,3 | 1 | 1,8 | 4,3 | 4,8 | |
| smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
| Prípustná trieda pevnosti v ohybe 5,8 | Madm [Nm] | - | 10,7 | 21,4 | 37,4 | |||||||||||||
| Prípustná trieda pevnosti v ohybe 8,8 | Madm [Nm] | 4,4 | 17,1 | 34,2 | 59,8 | |||||||||||||
| 1) Pri zavedení vonkajšieho zaťaženia do stropu z dutých predpätých betónových panelov prostredníctvom kotiev sa musí znížiť únosnosť v šmyku. Pri upevňovaní ľahkých stropných krytín a trámových konštrukcií podľa normy DIN 18168-1:1981-10 nie je táto redukcia potrebná. 2)Pre vzdialenosti hrán cmin ≤ c ≤ ccr možno prípustné zaťaženia určiť lineárnou interpoláciou. Prípustné zaťaženia sa vzťahujú na dvojicu kotiev. Prípustné zaťaženie pre kotvu s najväčším zaťažením nesmie prekročiť hodnoty stanovené pre jednotlivé kotvy. V prípade kotiev v kotevnej dvojici s rozstupmi smin ≤ s ≤ scr možno prípustné zaťaženie lineárne interpolovať, pričom na kotevnú dvojicu s centrickým prenosom zaťaženia pre medznú únosnosť pri s = scr možno aplikovať dvojnásobok prípustného zaťaženia pre jednotlivé kotvy. | ||||||||||||||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||
| Menovitý priemer vrtáka4) | d0 [mm] | 10 | 12 | 16 | 18 |
| Priemer rezných hrán 4) | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 18,5 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Uťahovací moment pri inštalácii | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 30 | 40 |