Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 - 1
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 - 2
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 - 3
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 - 4
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 - 5
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40 - 6

Kotva do dutého stropu W-HD

Kotva do dutého stropu W-HD
KOTVA-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40

Obj. č. 0905120601

EAN 4046778646312

Cena za zvolené balenie
Kotva do dutého stropu W-HD

Obj. č. 0905120601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným závitom a s metrickým závitom na bezpečné ukotvenie v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom. S technickým schválením. Oceľ, pozinkovaná
  • Možno použiť skrutky alebo závitové tyče

  • Kotvu možno taktiež upevniť mimo os dutinky, až 50 mm od predpätého lanka – maximálna flexibilita

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia – nevyžadujú sa žiadne špeciálne nástroje

  • Okamžité zaťaženie – žiadne čakanie
Doklad o výkone (Pub)
  • Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832

  • Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
Upozornenie
  • Kužeľ sa oddelí od expanzného puzdra po utiahnutí skrutky alebo šesťhrannej matice. - Dôležité: Vyžadujú sa min. tri otočenia skrutkou/maticou. Pri uťahovaní sa kužeľ vtiahne do expanzného puzdra, ktoré následne roztiahne

  • Ukotvenie je povolené len v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom so šírkou dutého priestoru, ktorá neprekračuje 4,2-násobok šírky siete (bH <= 4,2 x bSt)
Oblasť použitia
  • Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832

  • Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny upevňovací prvok na ukotvenie do predpätých betónových stropov s dutým jadrom



Vhodné pre dutiny a plné zóny predpätých betónových stropov s dutým jadrom



Upevňovacie body a kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením


  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom s triedou pevnosti v tlaku C45/55 alebo B55

  • Napr. ukotvenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov a na staticky porovnateľné ukotvenia do 1,0 kN/m2 a montáž kovových konštrukcií, držiakov, káblových vedení, potrubí, ventilačných vedení, podhľadových stropov atď.


W-HD možno používať v suchých priestoroch v interiéri, ako sú napr. domy, kancelárie, školy, nemocnice, maloobchodné predajne

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka puzdra

30 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

42mm + hrúbka nadstavbového dielu (tfix)

Požadovaná dĺžka závitového svorníka (l B) – text

47 + hrúbka nadstavbového dielu (tfix)

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

50 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

7 mm

Montážny doťahovací moment (T inst)

10 Nm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Výkonové parametre
(Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 pozrite protokol o skúške požiarnej ochrany č. 3526/3426) a všeob. stavebné povolenie č.: Z-21.1-1832
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12
Hrúbka zrkadla du ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Vzdialenosť medzi jednotlivými kotvami alebo dvojicami kotiev scr ≥ [mm] 300
Individuálne kotvy
Prípustné zaťaženie1)
(Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle)
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán ccr ≥ 150 mm
Vzdialenosť scr ≥ 300 mm
Fadm [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3
ccr ≥ [mm] 150
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely, min. vzdialenosť hrán ccr ≥ 100 mm
Vzdialenosť scr ≥ 300 mm
Fadm [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6
cmin ≥ [mm] 100
Pár kotiev3)
Prípustné zaťaženie1)
(Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle)
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán ccr ≥ 150 mm
Min. vzdialenosť smin
Fadm/pár kotiev [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
ccr ≥ [mm] 150
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán cmin ≥ 100 mm
Min. vzdialenosť smin
Fadm/pár kotiev [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 1,25 2,35 3,2 0,35 1,25 2,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
cmin ≥ [mm] 100
Prípustná trieda pevnosti v ohybe 5,8 Madm [Nm] - 10,7 21,4 37,4
Prípustná trieda pevnosti v ohybe 8,8 Madm [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8
Charakteristické hodnoty
Menovitý priemer vrtáka4) d0 [mm] 10 12 16 18
Priemer rezných hrán 4) dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 [mm] 50 55 60 70
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 9 12 14
Uťahovací moment pri inštalácii Tinst = [Nm] 10 20 30 40

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie