Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K - 1
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K - 2
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K - 3
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K - 4
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K - 5
Kotva do dutého stropu W-HD - KOTVA W-HD A2K - 6

Kotva do dutého stropu W-HD

Kotva do dutého stropu W-HD
KOTVA W-HD A2K

Obj. č. 0905121201

EAN 4046778646480

Cena za zvolené balenie
Kotva do dutého stropu W-HD

Obj. č. 0905121201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným závitom a s metrickým závitom na bezpečné ukotvenie v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom. S technickým schválením. Oceľ, pozinkovaná
  • Možno použiť skrutky alebo závitové tyče

  • Kotvu možno taktiež upevniť mimo os dutinky, až 50 mm od predpätého lanka – maximálna flexibilita

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia – nevyžadujú sa žiadne špeciálne nástroje

  • Okamžité zaťaženie – žiadne čakanie
Doklad o výkone (Pub)
  • Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832

  • Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
Upozornenie
  • Kužeľ sa oddelí od expanzného puzdra po utiahnutí skrutky alebo šesťhrannej matice. - Dôležité: Vyžadujú sa min. tri otočenia skrutkou/maticou. Pri uťahovaní sa kužeľ vtiahne do expanzného puzdra, ktoré následne roztiahne

  • Ukotvenie je povolené len v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom so šírkou dutého priestoru, ktorá neprekračuje 4,2-násobok šírky siete (bH <= 4,2 x bSt)
Oblasť použitia
  • Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832

  • Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny upevňovací prvok na ukotvenie do predpätých betónových stropov s dutým jadrom



Vhodné pre dutiny a plné zóny predpätých betónových stropov s dutým jadrom



Upevňovacie body a kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením


  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom s triedou pevnosti v tlaku C45/55 alebo B55

  • Napr. ukotvenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov a na staticky porovnateľné ukotvenia do 1,0 kN/m2 a montáž kovových konštrukcií, držiakov, káblových vedení, potrubí, ventilačných vedení, podhľadových stropov atď.


W-HD možno používať v suchých priestoroch v interiéri, ako sú napr. domy, kancelárie, školy, nemocnice, maloobchodné predajne

Priemer hmoždinky

12 mm

Dĺžka puzdra

45 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

61 mm + hrúbka nadstavbového dielu (tfix)

Požadovaná dĺžka závitového svorníka (l B) – text

71 + hrúbka nadstavbového dielu (tfix)

Menovitý priemer vrtáka (d0)

18 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

70 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Montážny doťahovací moment (T inst)

40 Nm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Výkonové parametre
(Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 pozrite protokol o skúške požiarnej ochrany č. 3526/3426) a všeob. stavebné povolenie č.: Z-21.1-1832
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12
Hrúbka zrkadla du ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Vzdialenosť medzi jednotlivými kotvami alebo dvojicami kotiev scr ≥ [mm] 300
Individuálne kotvy
Prípustné zaťaženie1)
(Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle)
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán ccr ≥ 150 mm
Vzdialenosť scr ≥ 300 mm
Fadm [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3
ccr ≥ [mm] 150
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely, min. vzdialenosť hrán ccr ≥ 100 mm
Vzdialenosť scr ≥ 300 mm
Fadm [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6
cmin ≥ [mm] 100
Pár kotiev3)
Prípustné zaťaženie1)
(Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle)
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán ccr ≥ 150 mm
Min. vzdialenosť smin
Fadm/pár kotiev [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
ccr ≥ [mm] 150
Prípustné zaťaženie1)2)
Predpäté betónové dutinové panely vzdialenosť hrán cmin ≥ 100 mm
Min. vzdialenosť smin
Fadm/pár kotiev [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 1,25 2,35 3,2 0,35 1,25 2,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
cmin ≥ [mm] 100
Prípustná trieda pevnosti v ohybe 5,8 Madm [Nm] - 10,7 21,4 37,4
Prípustná trieda pevnosti v ohybe 8,8 Madm [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8
Charakteristické hodnoty
Menovitý priemer vrtáka4) d0 [mm] 10 12 16 18
Priemer rezných hrán 4) dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 [mm] 50 55 60 70
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 9 12 14
Uťahovací moment pri inštalácii Tinst = [Nm] 10 20 30 40

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie